GARANT Bohr-Wendeschneidplatte SOGX 100408, für Wendeplatten-Vollbohrer, HB630, Typ UNI

Artikel-Nr.: 234078 UNI
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    18,54 € / Stück
  • ab 10 Stück
    15,45 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
464 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte SOGX 100408
Serie Power Drill
Typ UNI
Sorte HB630
Schneidstoff HM
Vorschub f 0,07 - 0,2 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Produktart Wendeschneidplatte zum Bohren

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 234078 UNI
EAN / GTIN 4045197697837
Herstellernummer 234078 UNI

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
260
Stahl < 750 N/mm²
P
240
Stahl < 900 N/mm²
P
210
Stahl < 1100 N/mm²
P
170
Stahl < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
140
GG(G)
K
140
Uni
 
nass maximal
 

Beschreibung

Passend für:

GARANT Power Drill Nr. 234000234025.

Empfehlung:

Beim Anbohren mit Halter Nr. 234015 und Nr. 234025 den Vorschub auf 70% reduzieren.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


GARANT Bohr-Wendeschneidplatte SOGX 100408, für Wendeplatten-Vollbohrer, HB630, Typ UNI

GARANT Bohr-Wendeschneidplatte SOGX 100408, für Wendeplatten-Vollbohrer, HB630, Typ UNI

auf Anfrage
Sofort lieferbar
464 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
18,54 €
ab 10  St.
15,45 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
241 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
15,42 €
ab 10  St.
12,85 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
547 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
16,38 €
ab 10  St.
13,65 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
814 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
17,16 €
ab 10  St.
14,30 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
534 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
17,64 €
ab 10  St.
14,70 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
79 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
19,68 €
ab 10  St.
16,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
513 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
20,52 €
ab 10  St.
17,10 €
Anzahl Wechsel/Schneiden 4 4 4 4 4 4 4
ISO-Code Wendeschneidplatte SOGX 100408 SOGX 050204 SOGX 060305 SOGX 070306 SOGX 080407 SOGX 110509 SOGX 130511
Schneidstoff HM HM HM HM HM HM HM
Sorte HB630 HB630 HB630 HB630 HB630 HB630 HB630
Typ UNI UNI UNI UNI UNI UNI UNI
Produktart Wendeschneidplatte zum Bohren Wendeschneidplatte zum Bohren Wendeschneidplatte zum Bohren Wendeschneidplatte zum Bohren Wendeschneidplatte zum Bohren Wendeschneidplatte zum Bohren Wendeschneidplatte zum Bohren

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Power Drill" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb