GARANT Bohr-Wendeschneidplatte SOGX 070306, für Wendeplatten-Vollbohrer, HB6530, Typ ST1400

Artikel-Nr.: 234054 ST1400

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    16,98 € / Stück
  • ab 10 Stück
    14,15 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
404 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte SOGX 070306
    Serie Power Drill
    Typ ST1400
    Sorte HB6530
    Schneidstoff HM
    Vorschub f 0,08 - 0,14 mm/U
    Anzahl Wechsel/Schneiden 4
    Produktart Wendeschneidplatte zum Bohren

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 234054 ST1400
    EAN / GTIN 4045197697738
    Herstellernummer 234054 ST1400

    Anwendertabelle

    Stahl < 900 N/mm²
    P
    230
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    190
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    160
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Passend für:

    GARANT Power Drill Nr. 234000234025.

    Empfehlung:

    Beim Anbohren mit Halter Nr. 234015 und Nr. 234025 den Vorschub auf 70% reduzieren.

    Hinweis:

    Nicht als Innenschneide verwenden (zwingend erforderlich für Innenschneide = Schneidstoffsorte HB630).

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Aus der gleichen Serie "Power Drill" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb