{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Pro Drill | |
Nenn-⌀ D | 28 | |
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 2×D | |
Schaft | ISO 9766 | |
Bohrverwendung | bedingt Zentrierbohren; ballig bedingt; bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Nutzlänge L1 | 59 mm | |
Auskraglänge LA | 83 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 32 mm | |
Schaftlänge Ls | 60 mm | |
Maximale Verstellgrenze Vmax | 0,3 mm | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | SOMT093608 / XOMT093605 | |
Wendeplattenschrauben-Set | 232980 4 (TX9;1,2Nm) | |
Anzahl Schneiden Z | 1 | |
Gesamtlänge L | 143 mm | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 235000 28 | |
EAN / GTIN | 4062406252908 | |
Herstellernummer | 235000 28 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Drill Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten SOMT / XOMT, ⌀ DC 28 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
330,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
||
Number of cutting edges Z | 1 | 1 |
Drill depth for indexable insert drill up to | 2×D | 2×D |
Use for drilling | bedingt Zentrierbohren ;ballig bedingt ;bedingt Querbohren ;bedingt Paketbohren ;bedingt schräger Austritt ;bedingt schräg Anbohren | limited centre drilling ;limited convexity ;limited cross-drilling ;limited drilling through a stack ;limited drilling with oblique exit ;limited cross-drilling |
Nominal ⌀ D | 28 | 28 |
Machining strategy | HPC | HPC |
Reach L1 | 59 | 56 |
Series | Pro Drill | Power Drill |