{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ D | 35 | |
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 2×D | |
Schaft | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Bohrverwendung | Zentrierbohren; ballig; bedingt Querbohren; Auskesselung; schräger Austritt; schräg Anbohren | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | MTC | |
Nutzlänge L1 | 70 mm | |
für Zoll-⌀ | 1 3/8 Zoll | |
Auskraglänge LA | 99 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 32 mm | |
Schaftlänge Ls | 60 mm | |
Maximale Verstellgrenze Vmax | 0,5 mm | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | WOEX 05T304 | |
Wendeplattenschrauben-Set | 239700 8IP (1,3 Nm) | |
Anzahl Schneiden Z | 1 | |
Gesamtlänge L | 159 mm | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 232298 35 | |
EAN / GTIN | 4045197677082 | |
Herstellernummer | 232298 35 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
GARANT Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten WOEX, ⌀ DC 35 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
302,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
GARANT Power Drill Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten SOGX, ⌀ DC 35 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
459,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
375,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Innenkühlung | ja | ja | ja |
ISO-Code Wendeschneidplatte | WOEX 05T304 | SOGX 110509 | SOMT110408 / XOMT110406 |
Nenn-⌀ D | 35 | 35 | 35 |
Schaft | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 |
Schaft-⌀ Ds | 32 | 40 | 32 |
Nutzlänge L1 | 70 | 70 | 73 |
Produktart | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer |