{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ D | 38 | |
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 2×D | |
Schaft | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Bohrverwendung | Zentrierbohren; ballig; bedingt Querbohren; Auskesselung; schräger Austritt; schräg Anbohren | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | MTC | |
Nutzlänge L1 | 76 mm | |
für Zoll-⌀ | 1 1/2 Zoll | |
Auskraglänge LA | 115 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 32 mm | |
Schaftlänge Ls | 60 mm | |
Maximale Verstellgrenze Vmax | 1,5 mm | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | WOEX 06T304 | |
Wendeplattenschrauben-Set | 239700 10IP (2,8 Nm) | |
Anzahl Schneiden Z | 1 | |
Gesamtlänge L | 175 mm | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 232298 38 | |
EAN / GTIN | 4045197677112 | |
Herstellernummer | 232298 38 | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |