{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ D | 16 | |
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 2×D | |
Schaft | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Bohrverwendung | Zentrierbohren; ballig; bedingt Querbohren; Auskesselung; schräger Austritt; schräg Anbohren | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | MTC | |
Nutzlänge L1 | 32 mm | |
Auskraglänge LA | 56 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Schaftlänge Ls | 50 mm | |
Maximale Verstellgrenze Vmax | 0,5 mm | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | WOEX 030204 | |
Wendeplattenschrauben-Set | 239700 6IP (0,6 Nm) | |
Anzahl Schneiden Z | 1 | |
Gesamtlänge L | 106 mm | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 232298 16 | |
EAN / GTIN | 4045197676382 | |
Herstellernummer | 232298 16 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
GARANT Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten WOEX, ⌀ DC 16 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
276,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
GARANT Power Drill Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten SOGX, ⌀ DC 16 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
336,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
274,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Bohrverwendung | Zentrierbohren ;ballig ;bedingt Querbohren ;Auskesselung ;schräger Austritt ;schräg Anbohren | bedingt Zentrierbohren ;ballig bedingt ;bedingt Querbohren ;bedingt Paketbohren ;bedingt schräger Austritt ;bedingt schräg Anbohren | bedingt Zentrierbohren ;ballig bedingt ;bedingt Querbohren ;bedingt Paketbohren ;bedingt schräger Austritt ;bedingt schräg Anbohren |
Innenkühlung | ja | ja | ja |
ISO-Code Wendeschneidplatte | WOEX 030204 | SOGX 050204 | SOMT05T204 / XOMT05T204 |
Nenn-⌀ D | 16 | 16 | 16 |
Schaft-⌀ Ds | 20 | 20 | 20 |
Schaftlänge Ls | 50 | 50 | 50 |
Auskraglänge LA | 56 | 48 | 51 |