GARANT Bohr-Wendeschneidplatte WOEX 030204 E, für Universal-Wendeplatten-Vollbohrer, HB7635, Typ INOX

Artikel-Nr.: 232470 INOX

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    13,74 € / Stück
  • ab 10 Stück
    11,45 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
558 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Zerspanungsstrategie: MTC

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte WOEX 030204 E
Sorte HB7635
Schneidstoff HM
Zerspanungsstrategie MTC
Vorschub f 0,06 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden 3
Produktart Wendeschneidplatte zum Bohren

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 232470 INOX
EAN / GTIN 4045197346421
Herstellernummer 232470 INOX

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
275
Stahl < 750 N/mm²
P
275
Stahl < 900 N/mm²
P
215
INOX < 900 N/mm²
M
165
INOX > 900 N/mm²
M
165
Ti > 850 N/mm²
S
80
nass maximal
 

Beschreibung

Passend für:

GARANT Wendeplatten-Vollbohrer Nr. 232298; 232300; 232302; 232310.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb