{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | HiPer-Drill | |
⌀ D | 28,5 mm | |
Sorte | HB7630 | |
Schneidstoff | HM | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
für Grundelement Größe | 28 | |
Vorschub f in INOX > 900 N/mm2 | 0,29 mm/U | |
Semi-Standard | ja | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 1 | |
Produktart | Schneideinsatz zum Bohren |
Artikelnummer | 231650 28,5 | |
EAN / GTIN | 4045197605252 | |
Herstellernummer | 231650 28,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() HiPer-Drill Schneideinsatz h7 28,5 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
165,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
165,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ D | 28,5 | 28,5 |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 1 | 1 |
Schneidstoff | HM | HM |
Sorte | HB7630 | HB7530 |
Spitzenwinkel | 135 | 135 |
für Grundelement Größe | 28 | 28 |
Produktart | Schneideinsatz zum Bohren | Schneideinsatz zum Bohren |