{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | HiPer-Drill | |
⌀ D | 14,2 mm | |
Sorte | HB7630 | |
Schneidstoff | HM | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
für Grundelement Größe | 14 | |
Vorschub f in INOX > 900 N/mm2 | 0,15 mm/U | |
Semi-Standard | ja | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 1 | |
Produktart | Schneideinsatz zum Bohren |
Artikelnummer | 231650 14,2 | |
EAN / GTIN | 4045197662286 | |
Herstellernummer | 231650 14,2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
HiPer-Drill Schneideinsatz h7, HB7630, ⌀ D: 14,2mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
99,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
57 Stück sofort lieferbar
99,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
102,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ D | 14,2 mm | 14,2 mm | 14,2 mm |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 1 | 1 | 1 |
Sorte | HB7630 | HB7530 | HB3040 |
Spitzenwinkel | 135 Grad | 135 Grad | 160 Grad |
für Grundelement Größe | 14 | 14 | 14 |
Serie | HiPer-Drill | HiPer-Drill | HiPer-Drill |
Produktart | Schneideinsatz zum Bohren | Schneideinsatz zum Bohren | Schneideinsatz zum Bohren |