{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | HiPer-Drill | |
⌀ D | 17,8 mm | |
Sorte | HB7630 | |
Schneidstoff | HM | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
für Grundelement Größe | 17 | |
Vorschub f in INOX > 900 N/mm2 | 0,19 mm/U | |
Semi-Standard | ja | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 1 | |
Produktart | Schneideinsatz zum Bohren |
Artikelnummer | 231650 17,8 | |
EAN / GTIN | 4045197662118 | |
Herstellernummer | 231650 17,8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HiPer-Drill Schneideinsatz h7 17,8 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
112,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
112,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
115,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ D | 17,8 mm | 17,8 mm | 17,8 mm |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 1 | 1 | 1 |
Schneidstoff | HM | HM | HM |
Sorte | HB7630 | HB7530 | HB3040 |
Spitzenwinkel | 135 Grad | 135 Grad | 160 Grad |
Serie | HiPer-Drill | HiPer-Drill | HiPer-Drill |
Produktart | Schneideinsatz zum Bohren | Schneideinsatz zum Bohren | Schneideinsatz zum Bohren |