HiPer-Drill Schneideinsatz h7 27,75 mm

Artikel-Nr.: 231650 27,75
Rabatt
156,00 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Schneidstoff: HM
  • Spitzenwinkel: 135
  • Semi-Standard: ja

Produktdetails

Technische Daten

Serie HiPer-Drill
⌀ D 27,75 mm
Sorte HB7630
Schneidstoff HM
Spitzenwinkel 135 Grad
für Grundelement Größe 27
Vorschub f in INOX > 900 N/mm2 0,28 mm/U
Semi-Standard ja
Anzahl Schneiden Z 2
Anzahl Wechsel/Schneiden 1
Produktart Schneideinsatz zum Bohren

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 231650 27,75
EAN / GTIN 4045197640628
Herstellernummer 231650 27,75

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
200
Alu (kurzspanend)
N
200
Alu > 10% Si
N
150
INOX < 900 N/mm²
M
65
INOX > 900 N/mm²
M
55
Ti > 850 N/mm²
S
30
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Prismatisch geschliffener Schneideinsatz für genaue Positionierung und stabilen Sitz.
Rundlaufgenauigkeit im montierten Zustand ≤ 20 µm. Für Bohrungen bis Genauigkeit IT9.

Hinweis:

Schnittdaten gelten für Grundelement 5×D.
Pilotbohrungen ausschließlich mit Schneideinsatz des gleichen Typs setzen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Werkzeughalter

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    ⌀ D (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb