{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | HiPer-Drill | |
⌀ D | 34 mm | |
Sorte | HB7630 | |
Schneidstoff | HM | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
für Grundelement Größe | 34 | |
Vorschub f in INOX > 900 N/mm2 | 0,33 mm/U | |
Semi-Standard | ja | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 1 | |
Produktart | Schneideinsatz zum Bohren |
Artikelnummer | 231650 34 | |
EAN / GTIN | 4045197718037 | |
Herstellernummer | 231650 34 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HiPer-Drill Schneideinsatz h7, HB7630, ⌀ D: 34mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
198,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
104 Stück sofort lieferbar
62,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
198,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
198,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
198,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
42 Stück sofort lieferbar
48,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ D | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Schneidstoff | HM | HSS E PM | HM | HM | HM | HSS |
Sorte | HB7630 | TiAlN | HU7810 | HB7530 | HB7725 | TiN |
Spitzenwinkel | 135 Grad | 132 Grad | 135 Grad | 135 Grad | 135 Grad | 132 Grad |
Produktart | Schneideinsatz zum Bohren | Schneideinsatz zum Bohren | Schneideinsatz zum Bohren | Schneideinsatz zum Bohren | Schneideinsatz zum Bohren | Schneideinsatz zum Bohren |