{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | HiPer-Drill | |
⌀ D | 15,7 mm | |
Sorte | HB7630 | |
Schneidstoff | HM | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
für Grundelement Größe | 15 | |
Vorschub f in INOX > 900 N/mm2 | 0,17 mm/U | |
Semi-Standard | ja | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 1 | |
Produktart | Schneideinsatz zum Bohren |
Artikelnummer | 231650 15,7 | |
EAN / GTIN | 4045197606372 | |
Herstellernummer | 231650 15,7 |