HiPer-Drill Schneideinsatz h7, HB7630, ⌀ D: 33mm

Artikel-Nr.: 231650 33
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HM
  • Spitzenwinkel: 135
  • Semi-Standard: ja
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HiPer-Drill
⌀ D 33 mm
Sorte HB7630
Schneidstoff HM
Spitzenwinkel 135 Grad
für Grundelement Größe 33
Vorschub f in INOX > 900 N/mm2 0,32 mm/U
Semi-Standard ja
Anzahl Schneiden Z 2
Anzahl Wechsel/Schneiden 1
Produktart Schneideinsatz zum Bohren

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 231650 33
EAN / GTIN 4045197718020
Herstellernummer 231650 33

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
200
Alu (kurzspanend)
N
200
Alu > 10% Si
N
150
INOX < 900 N/mm²
M
65
INOX > 900 N/mm²
M
55
Ti > 850 N/mm²
S
30
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Prismatisch geschliffener Schneideinsatz für genaue Positionierung und stabilen Sitz.
Rundlaufgenauigkeit im montierten Zustand ≤ 20 µm. Für Bohrungen bis Genauigkeit IT9.

Hinweis:

Schnittdaten gelten für Grundelement 5×D.
Pilotbohrungen ausschließlich mit Schneideinsatz des gleichen Typs setzen.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


HiPer-Drill Schneideinsatz h7, HB7630, ⌀ D: 33mm

HiPer-Drill Schneideinsatz h7, HB7630, ⌀ D: 33mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
193,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
214 Stück sofort lieferbar
62,60 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
193,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
64 Stück sofort lieferbar
193,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
193,50 €
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
48,30 €
⌀ D 33 mm 33 mm 33 mm 33 mm 33 mm 33 mm
Anzahl Schneiden Z 2 2 2 2 2 2
Anzahl Wechsel/Schneiden 1 1 1 1 1 1
Schneidstoff HM HSS E PM HM HM HM HSS
Sorte HB7630 TiAlN HU7810 HB7530 HB7725 TiN
Spitzenwinkel 135 Grad 132 Grad 135 Grad 135 Grad 135 Grad 132 Grad
Produktart Schneideinsatz zum Bohren Schneideinsatz zum Bohren Schneideinsatz zum Bohren Schneideinsatz zum Bohren Schneideinsatz zum Bohren Schneideinsatz zum Bohren

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb