{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | HiPer-Drill | |
⌀-Bereich | 21,00 mm - 21,99 mm | |
Sorte | HB7630 | |
Schneidstoff | HM | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
für Grundelement Größe | 21 | |
Vorschub f in INOX > 900 N/mm2 | 0,23 mm/U | |
Semi-Standard | ja | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 1 | |
Produktart | Schneideinsatz zum Bohren |
Artikelnummer | 231650 21-X | |
EAN / GTIN | 4062406636531 | |
Herstellernummer | 231650 21-X | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |