Torx Plus® Schraube, Antrieb: 15IP1

Artikel-Nr.: 231999 15IP1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Antrieb Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Antrieb 15IP1
Gewinde M4,5
Gesamtlänge 27 mm
Anzugsmoment 5,7 Nm
Produktart Schraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 231999 15IP1
EAN / GTIN 4045197607218
Herstellernummer 231999 15IP1

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb