{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 63 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 4 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Fräsverwendung | Plungen; Eckfräsen | |
Innenkühlung | ja | |
maximale Schnitttiefe ap max | 8 mm | |
Gesamtlänge Lges | 40 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 22 mm | |
passende Wendeschneidplatte | WNMU 0806.. | |
Wendeplattenschraube | 229700 (T15; 4,2 Nm) | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 225615 63/4 | |
EAN / GTIN | 4960664647675 | |
Herstellernummer | THN04700 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
KYOCERA Eckfräser 90° MFWN mit Bohrung, für Wendeschneidplatten WNMU, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 63/4 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
485,06 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
699,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
444,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
442,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 4 | 4 | 4 | 4 |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 22 | 22 | 22 | 22 |
Gesamtlänge Lges | 40 | 40 | 40 | 40 |
Innenkühlung | ja | ja | ja | ja |
passende Wendeschneidplatte | WNMU 0806.. | BG.. 15L5.. | SO.. 1205.. | ZDHT 1505 |
Schneiden-⌀ DC | 63 | 63 | 63 | 63 |
Produktart | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser |