{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 63 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 4 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Fräsverwendung | Eckfräsen; Ramping; Zirkularfräsen | |
Innenkühlung | ja | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
Gesamtlänge Lges | 40 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 22 mm | |
⌀ D3 | 53 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 116 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 124 mm | |
Bohrzirkularfräsen ap | 8 mm | |
Rampingwinkel αmax | 1,7 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 50,56 mm | |
passende Wendeschneidplatte | ZDHT 1505 | |
Wendeplattenschrauben-Set | 219878 5 (15IP) | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 211759 63/4 | |
EAN / GTIN | 4062406681807 | |
Herstellernummer | 211759 63/4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
GARANT Aluminium-Eckfräser mit Bohrung, für Wendeschneidplatten ZD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 63/4
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
442,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
699,00 €
587,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 4 | 4 |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 22 mm | 22 mm |
Fräsverwendung | Eckfräsen; Ramping; Zirkularfräsen | Eckfräsen |
Gesamtlänge Lges | 40 mm | 40 mm |
Schaftausführung | mit Bohrung | mit Bohrung |
Schneiden-⌀ DC | 63 mm | 63 mm |
Produktart | Eckfräser | Eckfräser |