GARANT Aluminium-Eckfräser mit Bohrung, für Wendeschneidplatten ZD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 63/5

Artikel-Nr.: 211759 63/5
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z Stückpreis inkl. MwSt.
  • Einstellwinkel κ: 90
  • Fräsverwendung: Eckfräsen; Ramping; Zirkularfräsen
  • Innenkühlung: ja
  • Werkzeugaustausch: PowerCard
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schneiden-⌀ DC 63 mm
    Anzahl Schneiden Z 5
    Schaftausführung mit Bohrung
    Einstellwinkel κ 90 Grad
    Fräsverwendung Eckfräsen; Ramping; Zirkularfräsen
    Innenkühlung ja
    Werkzeugaustausch PowerCard
    Gesamtlänge Lges 40 mm
    Aufnahmebohrungs-⌀ 22 mm
    ⌀ D3 53 mm
    Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin 116 mm
    Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax 124 mm
    Bohrzirkularfräsen ap 8 mm
    Rampingwinkel αmax 1,7 Grad
    Rampinglänge L für αmax 50,56 mm
    passende Wendeschneidplatte ZDHT 1505
    Wendeplattenschrauben-Set 219878 5 (15IP)
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 211759 63/5
    EAN / GTIN 4062406681838
    Herstellernummer 211759 63/5

    Beschreibung

    Ausführung:

    Hochleistungs-Frässystem für hohe Schnittgeschwindigkeiten. Absolut präzise Wendeplattenbettung. Äußerste Verwindungssteifigkeit durch optimierte Fliehkraftsicherung.

    Achtung:

    Vor Einsatz der Wendeschneidplatte Nr. 211776 ALU (r = 5,0 mm) und 211777 ALU (r = 6,0 mm) müssen die Wendeplattensitze des Trägers modifiziert werden.

    Hinweis:

    Empfohlenes Drehmoment zur Befestigung der Spannschrauben Nr. 219878 4 und 219878 5 beträgt 3,2 Nm.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb