{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 125 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 12 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Fräsverwendung | Plungen; Eckfräsen | |
Innenkühlung | ja | |
maximale Schnitttiefe ap max | 8 mm | |
Gesamtlänge Lges | 63 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 40 mm | |
passende Wendeschneidplatte | WNMU 0806.. | |
Wendeplattenschraube | 229701 (T15; 3,5 Nm) | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 225615 125/12 | |
EAN / GTIN | 4960664647774 | |
Herstellernummer | THN04713 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() KYOCERA Eckfräser 90° MFWN mit Bohrung, für Wendeschneidplatten WNMU, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 125/12 mm
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
1.064,43 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
1.142,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
1.155,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahmebohrungs-⌀ | 40 | 40 | 40 |
Gesamtlänge Lges | 63 | 63 | 63 |
Innenkühlung | ja | ja | ja |
Schaftausführung | mit Bohrung | mit Bohrung | mit Bohrung |
Schneiden-⌀ DC | 125 | 125 | 125 |
Einstellwinkel κ | 90 | 90 | 90 |
maximale Schnitttiefe ap max | 8 | 10 | 12 |