{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Fräsverwendung | Plungen; Eckfräsen | |
Innenkühlung | ja | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 225615 63/5 | |
EAN / GTIN | 4960664647743 | |
Herstellernummer | THN04710 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() KYOCERA Eckfräser 90° MFWN mit Bohrung, für Wendeschneidplatten WNMU, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 63/5 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
530,93 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
418,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
478,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahmebohrungs-⌀ | 22 mm | ||
Fräsverwendung | Plungen; Eckfräsen | Eckfräsen | Eckfräsen; Ramping; Zirkularfräsen |
Gesamtlänge Lges | 40 mm | ||
Innenkühlung | ja | ja | ja |
passende Wendeschneidplatte | ZDHT 1505 | ||
Schaftausführung | mit Bohrung | mit Bohrung | mit Bohrung |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | 90 Grad | 90 Grad |