{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 160 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 14 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Fräsverwendung | Plungen; Eckfräsen | |
Innenkühlung | ja | |
maximale Schnitttiefe ap max | 8 mm | |
Gesamtlänge Lges | 63 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 40 mm | |
passende Wendeschneidplatte | WNMU 0806.. | |
Wendeplattenschraube | 229701 (T15; 3,5 Nm) | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 225615 160/14 | |
EAN / GTIN | 4960664647781 | |
Herstellernummer | THN04714 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() KYOCERA Eckfräser 90° MFWN mit Bohrung, für Wendeschneidplatten WNMU, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 160/14 mm
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
1.301,68 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
1.321,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 14 | 14 |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 40 | 40 |
Fräsverwendung | Plungen ;Eckfräsen | Eckfräsen |
Gesamtlänge Lges | 63 | 63 |
Innenkühlung | ja | ja |
passende Wendeschneidplatte | WNMU 0806.. | SO.. 1205.. |
Produktart | Eckfräser | Eckfräser |