KYOCERA Fräs-Wendeschneidplatte WNMU 080608 EN-SM, für Eckfräser, PR1525, Typ INOX

Artikel-Nr.: 225623 INOX
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte WNMU 080608 EN-SM
    Typ INOX
    Eckenradius 0,8 mm
    Sorte PR1525
    Schneidstoff HM
    Vorschub fz pro Zahn 0,06 − 0,2 mm
    Anzahl Wechsel/Schneiden 6
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 225623 INOX
    EAN / GTIN 4960664648955
    Herstellernummer TLB09311

    Anwendertabelle

    Stahl < 500 N/mm²
    P
    200
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    180
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    160
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    140
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    140
    INOX < 900 N/mm²
    M
    160
    INOX > 900 N/mm²
    M
    150
    Uni
     
    nass maximal
     
    nass minimal
     
    trocken
     
    Luft
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    MEGACOAT-beschichtete Wendeschneidplatten mit 6 Schneiden − durch doppelseitige Ausführung. Durch den großen axialen Spanwinkel von maximal 13° wird die Schnittkraft deutlich reduziert.

    Verwendung:

    Die SM-Geometrie ist stark positiv und weichschneidend.

    Hinweis:

    Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb