{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 100 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 9 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Fräsverwendung | Plungen; Eckfräsen | |
Innenkühlung | ja | |
maximale Schnitttiefe ap max | 8 mm | |
Gesamtlänge Lges | 50 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 32 mm | |
passende Wendeschneidplatte | WNMU 0806.. | |
Wendeplattenschraube | 229701 (T15; 3,5 Nm) | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 225615 100/9 | |
EAN / GTIN | 4960664647767 | |
Herstellernummer | THN04712 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Indexable milling cutter 90° MFWN 100/9 mm
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
£550.96
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
£695.98
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Overall length Ltot | 50 | 50 |
suitable indexable insert | WNMU 0806.. | LO.. 130708 |
Shank type | mit Bohrung | with bore |
Cutting edge ⌀ DC | 100 | 100 |
Setting angle κ | 90 | 90 |
maximum cutting depth ap max | 8 | 12 |
Type of product | Eckfräser | End / face mill |