{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 100 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 5 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Fräsverwendung | Plungen; Eckfräsen | |
Innenkühlung | ja | |
maximale Schnitttiefe ap max | 8 mm | |
Gesamtlänge Lges | 50 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 32 mm | |
passende Wendeschneidplatte | WNMU 0806.. | |
Wendeplattenschraube | 229700 (T15; 4,2 Nm) | |
Unterlegplatte | 229751 | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 225615 100/5 | |
EAN / GTIN | 4960664647620 | |
Herstellernummer | THN04692 |