KYOCERA Fräs-Wendeschneidplatte WNEU 080608 EN-GL, für Eckfräser, PR1510, Typ GG

Artikel-Nr.: 225627 GG
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
72 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte WNEU 080608 EN-GL
    Typ GG
    Eckenradius 0,8 mm
    Sorte PR1510
    Schneidstoff HM
    Vorschub fz pro Zahn 0,06 − 0,2 mm
    Anzahl Wechsel/Schneiden 6
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 225627 GG
    EAN / GTIN 4960664648870
    Herstellernummer TLA09313

    Anwendertabelle

    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    GG(G)
    K
    180
    nass maximal
     
    nass minimal
     
    trocken
     
    Luft
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    MEGACOAT-beschichtete Wendeschneidplatten mit 6 Schneiden − durch doppelseitige Ausführung. Durch den großen axialen Spanwinkel von maximal 13° wird die Schnittkraft deutlich reduziert.
    Geschliffene Ausführung für deutlich höhere Oberflächenqualitäten.

    Verwendung:

    Die GL-Geometrie ist aufgrund der geschliffenen Ausführung und der Planschneide für gute Oberflächen geeignet.

    Hinweis:

    Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb