{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 1814 | |
Spannweite □ | 4,9 mm - 12 mm | |
für Handgewindebohrer DIN 352 | M5 − M20 | |
für Handreibahlen-⌀ DIN 206 | 6,5 mm - 15 mm | |
Gesamtlänge | 370 mm | |
Produktart | Windeisen |
Artikelnummer | 148350 3 | |
EAN / GTIN | 4067263461180 | |
Herstellernummer | 148350 3 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Windeisen, verstellbar verstärkt 3
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 482 Stück sofort lieferbar
30,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
762 Stück sofort lieferbar
30,80 €
13,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
397 Stück sofort lieferbar
42,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 376 Stück sofort lieferbar
19,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gesamtlänge | 370 | 385 | 370 | 370 |
Norm | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 |
Spannweite □ | 4,9 ;12 | 4,9 ;12 | 4,9 ;12 | 4,9 ;12 |
für Handgewindebohrer DIN 352 | M5 − M20 | M5 − M20 | M5 − M20 | M5 − M20 |
für Handreibahlen-⌀ DIN 206 | 6,5 ;15 | 6,5 ;15 | 6,5 ;15 | 6,5 ;15 |
Produktart | Windeisen | Windeisen | Windeisen | Windeisen |