{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 1814 | |
Spannweite □ | 4,9 mm - 12 mm | |
für Handgewindebohrer DIN 352 | M5 − M20 | |
für Handreibahlen-⌀ DIN 206 | 6,5 mm - 15 mm | |
Gesamtlänge | 385 mm | |
Produktart | Windeisen |
Artikelnummer | 148150 3 | |
EAN / GTIN | 4045197814890 | |
Herstellernummer | 148150 3 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Windeisen, verstellbar verstärkt, Typ: 3
auf Anfrage
Sofort lieferbar
680 Stück sofort lieferbar
30,80 €
13,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
363 Stück sofort lieferbar
42,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 020 Stück sofort lieferbar
19,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 384 Stück sofort lieferbar
30,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gesamtlänge | 385 mm | 370 mm | 370 mm | 370 mm |
Norm | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 |
Spannweite □ | 4,9 mm - 12 mm | 4,9 mm - 12 mm | 4,9 mm - 12 mm | 4,9 mm - 12 mm |
für Handgewindebohrer DIN 352 | M5 − M20 | M5 − M20 | M5 − M20 | M5 − M20 |
für Handreibahlen-⌀ DIN 206 | 6,5 mm - 15 mm | 6,5 mm - 15 mm | 6,5 mm - 15 mm | 6,5 mm - 15 mm |
Produktart | Windeisen | Windeisen | Windeisen | Windeisen |