{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 1814 | |
Spannweite □ | 4,9 mm - 12 mm | |
für Handgewindebohrer DIN 352 | M5 − M20 | |
für Handreibahlen-⌀ DIN 206 | 6,5 mm - 15 mm | |
Gesamtlänge | 370 mm | |
Produktart | Windeisen |
Artikelnummer | 148410 3 | |
EAN / GTIN | 4062406208202 | |
Herstellernummer | 148410 3 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Windeisen, verstellbar 3
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 198 Stück sofort lieferbar
19,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
829 Stück sofort lieferbar
30,20 €
14,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
394 Stück sofort lieferbar
41,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gesamtlänge | 370 | 385 | 370 |
Norm | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 |
Spannweite □ | 4,9 ;12 | 4,9 ;12 | 4,9 ;12 |
für Handgewindebohrer DIN 352 | M5 − M20 | M5 − M20 | M5 − M20 |
für Handreibahlen-⌀ DIN 206 | 6,5 ;15 | 6,5 ;15 | 6,5 ;15 |
Produktart | Windeisen | Windeisen | Windeisen |