{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 1814 | |
Spannweite □ | 7 mm - 20 mm | |
für Handgewindebohrer DIN 352 | M12 − M33 | |
für Handreibahlen-⌀ DIN 206 | 9 mm - 26 mm | |
Gesamtlänge | 700 mm | |
Produktart | Windeisen |
Artikelnummer | 148410 5 | |
EAN / GTIN | 4062406210427 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Windeisen, verstellbar 5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
53 Stück sofort lieferbar
54,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
85,30 €
65,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
77 Stück sofort lieferbar
96,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gesamtlänge | 700 | 700 | 700 |
Norm | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 |
Spannweite □ | 7 ;20 | 7 ;20 | 7 ;20 |
für Handgewindebohrer DIN 352 | M12 − M33 | M12 − M33 | M12 − M33 |
für Handreibahlen-⌀ DIN 206 | 9 ;26 | 9 ;26 | 9 ;26 |
Produktart | Windeisen | Windeisen | Windeisen |