Windeisen, verstellbar verstärkt, Typ: 3

Artikel-Nr.: 148200 3
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
340 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Norm: DIN 1814

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 1814
Spannweite □ 4,9 mm - 12 mm
für Handgewindebohrer DIN 352 M5 − M20
für Handreibahlen-⌀ DIN 206 6,5 mm - 15 mm
Gesamtlänge 370 mm
Produktart Windeisen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 148200 3
EAN / GTIN 4045197923967
Herstellernummer 148200 3
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mit gehärteten Spannbacken und Stahlgriffen. Zum Einsatz an engen Stellen ein Stahlgriff abschraubbar.
Für starke Beanspruchung und präzise Anwendung. Alle Abmessungen mit hochwertig geschmiedetem Stahlgrundkörper und integrierter fester Backe. Rundlibelle für gerades Ansetzen.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb