{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 1814 | |
Spannweite □ | 2 mm - 5 mm | |
für Handgewindebohrer DIN 352 | M1 − M8 | |
für Handreibahlen-⌀ DIN 206 | 2,5 mm - 6,5 mm | |
Gesamtlänge | 125 mm | |
Produktart | Windeisen |
Artikelnummer | 148200 0 | |
EAN / GTIN | 4045197923929 | |
Herstellernummer | 148200 0 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Windeisen, verstellbar verstärkt 0
auf Anfrage
Sofort lieferbar
501 Stück sofort lieferbar
18,05 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 184 Stück sofort lieferbar
6,85 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 883 Stück sofort lieferbar
12,65 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gesamtlänge | 125 | 125 | 125 |
Norm | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 |
Spannweite □ | 2 ;5 | 2 ;5 | 2 ;5 |
für Handgewindebohrer DIN 352 | M1 − M8 | M1 − M8 | M1 − M8 |
für Handreibahlen-⌀ DIN 206 | 2,5 ;6,5 | 2,5 ;6,5 | 2,5 ;6,5 |
Produktart | Windeisen | Windeisen | Windeisen |