{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 1814 | |
Spannweite □ | 9 mm - 24 mm | |
für Handgewindebohrer DIN 352 | M16 − M42 | |
für Handreibahlen-⌀ DIN 206 | 11 mm - 32 mm | |
Gesamtlänge | 1.000 mm | |
Produktart | Windeisen |
Artikelnummer | 148200 6 | |
EAN / GTIN | 4045197923998 | |
Herstellernummer | 148200 6 | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |