{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 1814 | |
Spannweite □ | 2 mm - 6,3 mm | |
für Handgewindebohrer DIN 352 | M1 − M10 | |
für Handreibahlen-⌀ DIN 206 | 2,5 mm - 7,5 mm | |
Gesamtlänge | 175 mm | |
Produktart | Windeisen |
Artikelnummer | 148200 1 | |
EAN / GTIN | 4045197923936 | |
Herstellernummer | 148200 1 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Windeisen, verstellbar verstärkt, Typ: 1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
394 Stück sofort lieferbar
20,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
13,70 €
11,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 615 Stück sofort lieferbar
7,35 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 392 Stück sofort lieferbar
13,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gesamtlänge | 175 mm | 175 mm | 175 mm | 175 mm |
Norm | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 |
Spannweite □ | 2 mm - 6,3 mm | 2 mm - 6,3 mm | 2 mm - 6,3 mm | 2 mm - 6,3 mm |
für Handgewindebohrer DIN 352 | M1 − M10 | M1 − M10 | M1 − M10 | M1 − M10 |
für Handreibahlen-⌀ DIN 206 | 2,5 mm - 7,5 mm | 2,5 mm - 7,5 mm | 2,5 mm - 7,5 mm | 2,5 mm - 7,5 mm |
Produktart | Windeisen | Windeisen | Windeisen | Windeisen |