Windeisen, verstellbar verstärkt, Typ: 0

Artikel-Nr.: 148350 0
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Norm: DIN 1814

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 1814
Spannweite □ 2 mm - 5 mm
für Handgewindebohrer DIN 352 M1 − M8
für Handreibahlen-⌀ DIN 206 2,5 mm - 6,5 mm
Gesamtlänge 125 mm
Produktart Windeisen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 148350 0
Kopieren
EAN / GTIN 4067263461142
Kopieren
Herstellernummer 148350 0
Kopieren
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mit gehärteten Spannbacken und Stahlgriffen. Zum Einsatz an engen Stellen ein Stahlgriff abschraubbar.
Verstärkte Ausführung. Alle Abmessungen mit hochwertigem Stahl-Gehäuse und Vollstahlgriffen, optimierte Spannmechanik.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb