{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 1814 | |
Spannweite □ | 9 mm - 24 mm | |
für Handgewindebohrer DIN 352 | M16 − M42 | |
für Handreibahlen-⌀ DIN 206 | 11 mm - 32 mm | |
Gesamtlänge | 1.000 mm | |
Produktart | Windeisen |
Artikelnummer | 148350 6 | |
EAN / GTIN | 4067263462910 | |
Herstellernummer | 148350 6 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Windeisen, verstellbar verstärkt 6
auf Anfrage
Sofort lieferbar
154 Stück sofort lieferbar
118,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
35 Stück sofort lieferbar
118,00 €
51,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
36 Stück sofort lieferbar
144,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gesamtlänge | 1.000 | 900 | 1.000 |
Norm | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 |
Spannweite □ | 9 ;24 | 9 ;24 | 9 ;24 |
für Handgewindebohrer DIN 352 | M16 − M42 | M16 − M42 | M16 − M42 |
für Handreibahlen-⌀ DIN 206 | 11 ;32 | 11 ;32 | 11 ;32 |
Produktart | Windeisen | Windeisen | Windeisen |