{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 1814 | |
Spannweite □ | 7 mm - 20 mm | |
für Handgewindebohrer DIN 352 | M12 − M33 | |
für Handreibahlen-⌀ DIN 206 | 9 mm - 26 mm | |
Gesamtlänge | 700 mm | |
Produktart | Windeisen |
Artikelnummer | 148350 5 | |
EAN / GTIN | 4067263461203 | |
Herstellernummer | 148350 5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Windeisen, verstellbar verstärkt, Typ: 5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
335 Stück sofort lieferbar
87,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
87,20 €
69,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
80 Stück sofort lieferbar
98,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
215 Stück sofort lieferbar
55,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gesamtlänge | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm |
Norm | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 |
Spannweite □ | 7 mm - 20 mm | 7 mm - 20 mm | 7 mm - 20 mm | 7 mm - 20 mm |
für Handgewindebohrer DIN 352 | M12 − M33 | M12 − M33 | M12 − M33 | M12 − M33 |
für Handreibahlen-⌀ DIN 206 | 9 mm - 26 mm | 9 mm - 26 mm | 9 mm - 26 mm | 9 mm - 26 mm |
Produktart | Windeisen | Windeisen | Windeisen | Windeisen |