{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 1814 | |
Spannweite □ | 5,5 mm - 16 mm | |
für Handgewindebohrer DIN 352 | M9 − M27 | |
für Handreibahlen-⌀ DIN 206 | 7 mm - 20 mm | |
Gesamtlänge | 480 mm | |
Produktart | Windeisen |
Artikelnummer | 148350 4 | |
EAN / GTIN | 4067263461197 | |
Herstellernummer | 148350 4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Windeisen, verstellbar verstärkt 4
auf Anfrage
Sofort lieferbar
804 Stück sofort lieferbar
52,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
104 Stück sofort lieferbar
62,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
260 Stück sofort lieferbar
34,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gesamtlänge | 480 | 480 | 480 |
Norm | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 |
Spannweite □ | 5,5 ;16 | 5,5 ;16 | 5,5 ;16 |
für Handgewindebohrer DIN 352 | M9 − M27 | M9 − M27 | M9 − M27 |
für Handreibahlen-⌀ DIN 206 | 7 ;20 | 7 ;20 | 7 ;20 |
Produktart | Windeisen | Windeisen | Windeisen |