{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 1814 | |
Spannweite □ | 14,5 mm - 36 mm | |
für Handgewindebohrer DIN 352 | M25 − M58 | |
für Handreibahlen-⌀ DIN 206 | 20 mm - 45 mm | |
Gesamtlänge | 1.258 mm | |
Produktart | Windeisen |
Artikelnummer | 148350 7 | |
EAN / GTIN | 4067263462927 | |
Herstellernummer | 148350 7 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Windeisen, verstellbar verstärkt 7
auf Anfrage
Sofort lieferbar
215 Stück sofort lieferbar
163,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
163,50 €
72,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
206,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gesamtlänge | 1.258 | 1.120 | 1.258 |
Norm | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 |
Spannweite □ | 14,5 ;36 | 14,5 ;36 | 14,5 ;36 |
für Handgewindebohrer DIN 352 | M25 − M58 | M25 − M58 | M25 − M58 |
für Handreibahlen-⌀ DIN 206 | 20 ;45 | 20 ;45 | 20 ;45 |
Produktart | Windeisen | Windeisen | Windeisen |