{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 1814 | |
Spannweite □ | 2 mm - 8 mm | |
für Handgewindebohrer DIN 352 | M1 − M12 | |
für Handreibahlen-⌀ DIN 206 | 2,5 mm - 9,5 mm | |
Gesamtlänge | 200 mm | |
Produktart | Windeisen |
Artikelnummer | 148150 1.1/2 | |
EAN / GTIN | 4045197814876 | |
Herstellernummer | 148150 1.1/2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Windeisen, verstellbar verstärkt, Typ: 1.1/2
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
15,20 €
13,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
561 Stück sofort lieferbar
21,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 940 Stück sofort lieferbar
7,35 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 409 Stück sofort lieferbar
15,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gesamtlänge | 200 mm | 175 mm | 175 mm | 175 mm |
Norm | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 |
Spannweite □ | 2 mm - 8 mm | 2 mm - 8 mm | 2 mm - 8 mm | 2 mm - 8 mm |
für Handgewindebohrer DIN 352 | M1 − M12 | M1 − M12 | M1 − M12 | M1 − M12 |
für Handreibahlen-⌀ DIN 206 | 2,5 mm - 9,5 mm | 2,5 mm - 9,5 mm | 2,5 mm - 9,5 mm | 2,5 mm - 9,5 mm |
Produktart | Windeisen | Windeisen | Windeisen | Windeisen |