{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Névleges ⌀ DC | 9,5 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Szabvány | DIN 340 | |
Typ | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 100,8 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 115 mm | |
Teljes hossz L | 175 mm | |
Szár ⌀ Ds | 9,5 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,07 mm/ford. | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 116000 9,5 | |
EAN / GTIN | 4045197025623 | |
Herstellernummer | 116000 9,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiralbohrer lang HSS N 9,5 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
72 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
14,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
12,25 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
56 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
11,14 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
9,28 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 |
Innenkühlung | nein | nein |
Norm | DIN 340 | DIN 340 |
Schneidstoff | HSS | HSS |
Spitzenwinkel | 118 | 118 |
Typ | N | N |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 100,8 | 100,8 |