{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 1,7 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 340 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 47,5 mm | |
Spannutenlänge Lc | 50 mm | |
Gesamtlänge L | 76 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 1,7 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,02 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 116000 1,7 | |
EAN / GTIN | 4045197025197 | |
Herstellernummer | 116000 1,7 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralbohrer lang HSS N 1,7 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
216 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
4,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
3,75 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
457 Stück sofort lieferbar
0,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
219 Stück sofort lieferbar
0,85 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
703 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
2,78 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
2,32 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 598 Stück sofort lieferbar
1,71 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 347 Stück sofort lieferbar
1,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Farbring | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne |
Gesamtlänge L | 76 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Schaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft |
Spitzenwinkel | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 47,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |