{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 3,8 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 340 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 72,3 mm | |
Spannutenlänge Lc | 78 mm | |
Gesamtlänge L | 119 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 3,8 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,02 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 116000 3,8 | |
EAN / GTIN | 4045197025401 | |
Herstellernummer | 116000 3,8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiralbohrer lang HSS N 3,8 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
211 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
4,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
3,58 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
2,54 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
2,12 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet |
Farbring | ohne | ohne |
Norm | DIN 340 | DIN 340 |
Schaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft |
Schneidstoff | HSS | HSS |
Schaft-⌀ Ds | 3,8 | 3,8 |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,02 | 0,02 |