{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 12,5 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 340 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 115,3 mm | |
Spannutenlänge Lc | 134 mm | |
Gesamtlänge L | 205 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 12,5 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,11 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 116000 12,5 | |
EAN / GTIN | 4045197025692 | |
Herstellernummer | 116000 12,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Spiralbohrer lang HSS N, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 12,5mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
58 Stück sofort lieferbar
22,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
39,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
129 Stück sofort lieferbar
16,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet |
Farbring | ohne | ohne | ohne |
Nenn-⌀ DC | 12,5 mm | 12,5 mm | 12,5 mm |
Schaft | Zylinderschaft | Morsekegel | Zylinderschaft |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 | h8 |
Spannutenlänge Lc | 134 mm | 134 mm | 134 mm |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 115,3 mm | 115,3 mm | 115,3 mm |