{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 6,2 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 340 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 87,7 mm | |
Spannutenlänge Lc | 97 mm | |
Gesamtlänge L | 148 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6,2 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,05 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 116000 6,2 | |
EAN / GTIN | 4045197025517 | |
Herstellernummer | 116000 6,2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiralbohrer lang HSS N 6,2 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
701 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
6,96 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
5,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
149 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
5,11 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
4,26 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 |
Innenkühlung | nein | nein |
Norm | DIN 340 | DIN 340 |
Schaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft |
Spitzenwinkel | 118 | 118 |
Schaft-⌀ Ds | 6,2 | 6,2 |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,05 | 0,05 |