{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 3,7 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 340 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 67,5 mm | |
Spannutenlänge Lc | 73 mm | |
Gesamtlänge L | 112 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 3,7 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,02 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 116000 3,7 | |
EAN / GTIN | 4045197025395 | |
Herstellernummer | 116000 3,7 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiralbohrer lang HSS N 3,7 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
262 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
4,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
3,58 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
297 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
2,54 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
2,12 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 |
Innenkühlung | nein | nein |
Norm | DIN 340 | DIN 340 |
Schneidstoff | HSS | HSS |
Spannutenlänge Lc | 73 | 73 |
Schaft-⌀ Ds | 3,7 | 3,7 |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 67,5 | 67,5 |