{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 9 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 340 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 101,5 mm | |
Spannutenlänge Lc | 115 mm | |
Gesamtlänge L | 175 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 9 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,07 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 116000 9 | |
EAN / GTIN | 4045197025616 | |
Herstellernummer | 116000 9 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Spiralbohrer lang HSS N, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 9mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
568 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
12,36 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
10,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
104 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
22,56 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
18,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
10,26 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
8,55 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Innenkühlung | nein | nein | nein |
Norm | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 |
Schaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft |
Spitzenwinkel | 118 Grad | 118 Grad | 118 Grad |
Typ | N | N | N |
Schaft-⌀ Ds | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |