{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 8,5 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 340 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 96,3 mm | |
Spannutenlänge Lc | 109 mm | |
Gesamtlänge L | 165 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 8,5 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,07 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 116000 8,5 | |
EAN / GTIN | 4045197025609 | |
Herstellernummer | 116000 8,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Spiralbohrer lang HSS N, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 8,5mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
561 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
11,82 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
9,85 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
64 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
20,22 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
16,85 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
37 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
8,94 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
7,45 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet |
Gesamtlänge L | 165 mm | 165 mm | 165 mm |
Schneidstoff | HSS | HSS E | HSS |
Spitzenwinkel | 118 Grad | 118 Grad | 118 Grad |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 | h8 |
Typ | N | N | N |
Schaft-⌀ Ds | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm |