Spiralbohrer lang HSS N 3,4 mm

Artikel-Nr.: 116000 3,4

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    4,15 € / Stück
  • ab 10 Stück
    3,46 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
174 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h8 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: DIN 340
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: h8
  • Spitzenwinkel: 118
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 3,4 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff HSS
Norm DIN 340
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ h8
Spitzenwinkel 118 Grad
Schaft Zylinderschaft
Anzahl Schneiden Z 2
Innenkühlung nein
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 67,9 mm
Spannutenlänge Lc 73 mm
Gesamtlänge L 112 mm
Schaft-⌀ Ds 3,4 mm
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 0,02 mm/U
Farbring ohne
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 116000 3,4
EAN / GTIN 4045197025364
Herstellernummer 116000 3,4

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
64
Alu (kurzspanend)
N
52
Alu > 10% Si
N
40
Stahl < 500 N/mm²
P
40
Stahl < 750 N/mm²
P
30
Stahl < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Ab 2,4 mm vaporisiert. Besonders für tiefliegende Bohrungen (bei tiefen Bohrungen mehrmalige Spanentleerung).
Mit Ausspitzung Form A ab Größe 4 mm.

Vorteil:

Speziell für vertieft liegende Bohrungen geeignet. (Bei Verwendung als Tieflochbohrer sind kleine Vorschübe und häufige Spanentleerung notwendig).

Empfehlung:

Maximale Bohrtiefe:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Hinweis:

Passende NC-Anbohrer Nr. 112103, 112110 und 112160 mit 120° Spitzenwinkel für erhöhte Prozesssicherheit.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Spiralbohrer lang HSS N 3,4 mm

Spiralbohrer lang HSS N 3,4 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
174 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
4,15 €
ab 10  St.
3,46 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
269 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
2,54 €
ab 10  St.
2,12 €
Anzahl Schneiden Z 2 2
Beschichtung unbeschichtet unbeschichtet
Nenn-⌀ DC 3,4 3,4
Norm DIN 340 DIN 340
Schneidstoff HSS HSS
Spitzenwinkel 118 118
Typ N N
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb