{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 8,5 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | W | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 130 Grad | |
Spiralwinkel | 35-40 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 62,3 mm | |
Spannutenlänge Lc | 75 mm | |
Gesamtlänge L | 117 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 8,5 mm | |
Vorschub f in Alu Kunststoffe langspanend | 0,18 mm/U | |
Farbring | gelb | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114200 8,5 | |
EAN / GTIN | 4045197015938 | |
Herstellernummer | 114200 8,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralbohrer HSS W 8,5 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
653 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
13,62 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
11,35 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
40 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
29,76 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
24,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 804 Stück sofort lieferbar
4,61 €
1,35 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbring | gelb | gelb | ohne |
Innenkühlung | nein | nein | nein |
Nenn-⌀ DC | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
Schaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft |
Schneidstoff | HSS | HSS | HSS |
Spitzenwinkel | 130 | 130 | 130 |
Spannutenlänge Lc | 75 | 109 | 75 |